Transporttralle
- 2 faste hjul og 2 lås- og svingbare hjul
- Robust ramme laget av stålplater
- Lastekapasitet 250 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall hjul | Materiale | Lastekapasitet | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5581038500961 1
|
Transporttralle, ORSY systemkoffert
|
Antall hjul
4 STK
|
Materiale
Stål/akrylnitrilbutadienstyren
|
Lastekapasitet
250 kg
|
Bredde
490 mm
|
Harmonisert systemkode
871680000000
|
Høyde
185 mm
|
Lengde
615 mm
|
Produktvekt (per element)
10021.500 g
|
Lengde x bredde x høyde
615 x 490 x 185 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|