Veggholder
- Enkel oppbevaring av ORSY Systemkoffert
- Veggbraketten kan enkelt og praktisk monteres på perforert platesystem
- Passer for Systemkofferter 4.4.x og 8.4.x
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Overflate | Produktvekt (per element) | Bredde | Dybde | Egnet for | Høyde | Materiale | Bredde x dybde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5581039000961 1
|
Veggholder, ORSY systemkoffert
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Produktvekt (per element)
262.000 g
|
Bredde
80 mm
|
Dybde
20 mm
|
Egnet for
|
Høyde
85 mm
|
Materiale
Stål
|
Bredde x dybde x høyde
80 x 20 x 85 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|