Veggskinne 990 mm
- Tåler opp til 25 kg "last" (avhengig av innfesting)
- Systemboksene kan plasseres i to vinkler - rett og i 45° vinkel
- Flere bokser kan plasseres på samme skinne
- Boksene kan skyves horisontalt.
Veggskinnen kan monteres på:
- Perforert veggplate
- Verkstedvogner
- Benkeplater
- Mur eller andre vegger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Overflate | Produktvekt (per element) | Bredde | Dybde | Høyde | Materiale | Bredde x dybde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5581039002961 1
|
Veggskinne, 990mm, ORSY systembokser
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Bredde
990 mm
|
Dybde
20 mm
|
Høyde
35 mm
|
Materiale
Stål
|
Bredde x dybde x høyde
990 x 20 x 35 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|