Systemkoffert 4.4.1
- Systemmål: 4.4.1
- Bredde: 370 mm
- Dybde: 270 mm
- Høyde: 85 mm
- Materiale: ABS/PC
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Systemmål | Bredde | Dybde | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Farge | Innvendig bredde | Innvendig høyde | Intern dybde | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | Bredde x dybde x høyde (innvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5581020500961 1
|
Systemkoffert 4.4.1, trans. 370x270x85mm
|
Systemmål
4.4.1
|
Bredde
370 mm
|
Dybde
278 mm
|
Høyde
85 mm
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren/polykarbonat - PC
|
Produktvekt (per element)
1227.000 g
|
Farge
|
Innvendig bredde
335 mm
|
Innvendig høyde
54 mm
|
Intern dybde
231.25 mm
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
370 x 278 x 85 mm
|
Bredde x dybde x høyde (innvendig mål)
335 x 231,25 x 54 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581035001961 1
|
Systemboks 1.1.1 rød
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581035002961 1
|
Systemboks 2.1.1 rød
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581035003961 1
|
Systemboks 2.2.1 rød
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581035012961 1
|
Systemboks 2.4.1 rød
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581001000990 1
|
Lås, ORSY systemkoffert, 1par
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581001001990 1
|
Håndtak, ORSY systemkoffert
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581001002990 1
|
Koblingselement, ORSY systemkoffert
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581001010961 1
|
Lokk, svart, systemkoffert, 4.4.1/4.4.2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581001011961 1
|
Lokk, transp, systemkoffert, 4.4.1/4.4.2
|
Forp/Min.best.
1
|