ORSY tilhenger
Tilhengeren er et praktisk mobilt lager på hjul. Leveres med hyller på den ene siden. Påbygget er i galvanisert stål og har et innvendig volum på hele 11m³. Klargjort med 220V strømminntak og lysarmatur m/bryter og 2 stk stikkontakter,2 stk. kjøreramper og draglås. Med ORSY hengeren får man en mobil containerløsning som er enkel å flytte fra prosjekt til prosjekt.
KONTAKT DIN SALGSREPRESENTANT ELLER VÅRT KUNDESENTER PÅ TLF. 464 01 600 FOR PAKKETILBUD ELLER LEASING TILBUD
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0961520011990 1
|
ORSY tilhenger Modell nr. 1
|
Produktvekt (per element)
700.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Boggi aksling
- 4 solide støtte ben
- 6 kraftige surrefester i gulvet
- Strøminntak 220V/16A
- Lysarmatur m/bryter
- Hyller på en vegg
- 2 stk kjøreramper 500kg
- Draglås
- FG godkjennes når låst med FG godkjent hengelås
Tekniske data
|
|
Aksling | Boggi |
Dekkdimensjon | 155/80 R13 |
Totalvekt | 2000kg |
Nyttelast | 1300kg |
Innvendig volum | 11m³ |
Døråpning | 191x200cm |
Innvendig Høyde | 200cm |
Innvendig Bredde | 194cm |
Innvendig Lengde | 288cm |
El. inntak | 220V/16A |
Total lengde | 440cm |
Total bredde | 252cm |
Total høyde | 255cm |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)