ORSY tilhenger med innredning
Tilhengeren er et praktisk mobilt lager på hjul. Leveres med hyller på den ene siden. Påbygget er i galvanisert stål og har et innvendig volum på hele 11m³. Klargjort med 220V strømminntak og lysarmatur m/bryter og 2 stk stikkKontakter, 2 stk kjørerampermer og draglås. Med ORSY hengeren får man en mobil containerløsning som er enkel å flytte fra prosjekt til prosjekt.
I tillegg er denne versjonen innredet med en praktisk innredning fra Würth bilinnredning med koffert hyller, arbeidsbenk
KONTAKT DIN SALGSREPRESENTANT ELLER VÅRT KUNDESENTER PÅ TLF. 464 01 600 FOR PAKKETILBUD ELLER LEASING TILBUD
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0961520012990 1
|
ORSY tilhenger Modell nr. 1 + innredning
|
Produktvekt (per element)
1300.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Boggi aksling
- 4 solide støtte ben
- 6 kraftige surrefester i gulvet
- Strøminntak 220V/16A
- Lysarmatur m/bryter
- Hyller på en vegg
- 2 stk kjøreramper 500kg
- Draglås
- FG godkjennes når låst med FG godkjent hengelås
Tekniske data
|
|
Aksling | Boggi |
Dekkdimensjon | 155/80 R13 |
Totalvekt | 2000kg |
Nyttelast | 1300kg |
Innvendig volum | 11m³ |
Døråpning | 191x200cm |
Innvendig Høyde | 200cm |
Innvendig Bredde | 194cm |
Innvendig Lengde | 288cm |
El. inntak | 220V/16A |
Total lengde | 440cm |
Total bredde | 252cm |
Total høyde | 255cm |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)