ORSYFLEX Rack, 350 mm
- Bredde: 680mm
- Dybde: 350mm
- Høyde: 1950mm
- Plass til:
36stk KLT2115 bokser
27stk KLT3215 bokser
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Antall rom | Farge | Hyllelast | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0961092000990 1
|
ORSYFLEX rack, 350mm, 9 hyller
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Antall rom
9 STK
|
Farge
RAL 3020
|
Hyllelast
378000 g
|
Bredde
680 mm
|
Dybde
350 mm
|
Høyde
1950 mm
|
Produktvekt (per element)
40000.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
680 x 1950 x 350 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0961092004990 1
|
ORSYFLEX dør, 1/1 plexiglass
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0961092033990 1
|
ORSYFLEX sidepanel, 350mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0961092037990 1
|
ORSYFLEX bakpanel
|
Forp/Min.best.
1
|