Lagervogn liten, systemstørrelse 8.8
- Lagervognen leveres tom, uten verktøy
- Stabil stålvogn - montasjevogn med 3 hyller og endevegg med hullplate med kvadratiske (10x10mm) hull for oppheng av utstyr
- Midthylle kan monteres i 3 valgfrie høyder
- Mål: Lengde 704 mm + håndtak 80 mm, bredde 497, høyde 875 mm
- Ø:100 mm gummihjul hvorav 2 svingbare og 1 med brems
- Maks last 150 kg, pr. hylle 50 kg
- Pulverlakkert i RAL 9017
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall hyller | Lastekapasitet | Rulldiameter | Antall ruller | Materiale | Overflate | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962613000961 1
|
Lagervogn m.3 hyller met. B497xL704xH875
|
Antall hyller
3 STK
|
Lastekapasitet
150 kg
|
Rulldiameter
100 mm
|
Antall ruller
4 STK
|
Materiale
Stålplate
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Bredde
497 mm
|
Dybde
704 mm
|
Høyde
875 mm
|
Produktvekt (per element)
32000.000 g
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
497 x 704 x 875 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Leveres flatpakket med hjul montert til bunnplate
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0962613001961 1
|
Treplate til lagervogn 0962613000
|
Forp/Min.best.
1
|