Nedfellbart sidebord i stål for skap- og verktøyvogner
- Individuell montering og tilpassing med boring av festehull og nagling med blindnagler må påregnes
- Automatisk låsing i vannrett utslått stilling
- Hurtigutløsere for enkel og rask nedfelling av bordet
- Bordstørrelse 400 x 290mm
- Maks belastning 40 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962645249961 1
|
Sidebord nedfellbart for verktøyvogn
|
Materiale
Stål
|
Farge
Svart
|
Produktvekt (per element)
2495.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|