Kabelholder
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Materiale | Bredde | Dybde | Høyde | Lastekapasitet | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0957295004990 1
|
Kabelholder, avrulling, skap, grå
|
Farge
Likner på RAL 7012
|
Materiale
Stål
|
Bredde
981 mm
|
Dybde
394 mm
|
Høyde
100 mm
|
Lastekapasitet
30 kg
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Produktvekt (per element)
4.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: 1,5 mm pulverlakkert stål
- Farge: mørk grå RAL7012
- Mål: (BxDxH) 981 x 394 x 100 mm
- Last kapasitet: 30 kg
- Spole str.: Ø400