Kroker
- Sett med 4x5stk kroker
- Kan festes på verktøytavle med 9x9 mm hullsystem, med 38 mm hullavstand
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Overflate | Materiale | Avstand mellom kroker | Bredde | Diameter | Dybde | Grunnplatebredde | Grunnplatehøyde | Krokdiameter | Lengde | Produktvekt (per element) | Typebeskrivelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0960049000990 1
|
Kroker, sett, 20stk, verktøyplate, skap
|
Antall deler i sortiment/sett
20
|
Overflate
Belagt
|
Materiale
Stål
|
Avstand mellom kroker
38 mm
|
Bredde
245 mm
|
Diameter
19 mm
|
Dybde
170 mm
|
Grunnplatebredde
245 mm
|
Grunnplatehøyde
105 mm
|
Krokdiameter
5 mm
|
Lengde
170 mm
|
Produktvekt (per element)
0.600 kg
|
Typebeskrivelse
Set includes 4x5 hooks
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: min. Ø3 mm stålstang og 1,5 mm stålplate
- Mål krok R1 (5stk): Lengde: 50 mm, Ø5 mm, maks last: 10kg
- Mål krok R2 (5stk): Lengde: 33 mm, Ø3 mm, maks last: 10kg
- Mål krok R19 (5stk): Ø19 mm, maks last: 1kg
- Mål krok R30 (5stk): Lengde: 35 mm, Ø4 mm, maks last: 10kg