Oppsamlingsbrett
- For lagring av kanner og beholdere med flytende innhold
- Holder opptil 10 liter med spilt væske
- Inkl. braketter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0957351502990 1
|
Oppsamlingsbrett, skap, grå
|
Materiale
Stålplate
|
Bredde
980 mm
|
Dybde
390 mm
|
Høyde
30 mm
|
Produktvekt (per element)
6.800 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: 1 mm pulverlakkert stål
- Braketter laget av 2 mm galvanisert stål
- Mål: (BxDxH) 980 x 390 x 30 mm
- Last kapasitet: 150 kg
- Kapasitet opptil 10 L