Papirrullholder
- Festes på perforert verktøytavle med 9x9 mm hullsystem
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Materiale | Bredde | Dybde | Høyde | Lengde | Overflate | Produktvekt (per element) | Design | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0960047000990 1
|
Papirrullholder for verktøyplate, skap
|
Farge
Likner på RAL 7012
|
Materiale
Metall
|
Bredde
300 mm
|
Dybde
40 mm
|
Høyde
160 mm
|
Lengde
325 mm
|
Overflate
Belagt
|
Produktvekt (per element)
0.500 kg
|
Design
Med stålrulle
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: Ø10 mm pulverlakkert rund stålstang
- Farge: mørk grå RAL7012
- Mål: (BxDxH) 325 x 40 x 160 mm
- Maks papirrull bredde: 300 mm
- Maks rull: Ø260 mm
- Last kapasitet: 5 kg