Skap m/5 skuffer
- Skapet er låsbart og har 5 skuffer og 3 hyller inkludert.
- Leveres ferdig montert
- Skapet kan enkelt flyttes med jekketralle når det er tomt.
- Nivåskruer for justering av skapet ved plassering på ujevnt underlag
- Vridbar lås, inkl. 2 stk nøkler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Antall skuffer | Lastekapasitet til skuff | Antall hyller | Uttrekkingstype | Antall dører | Farge | Materiale | Overflate | Bredde | Bredde (innvendig mål for skuff) | Dybde | Dybde (innvendig mål for skuff) | Høyde | Produktvekt (per element) | Tykkelse på dekselplate | Bredde x dybde (innvendig mål for skuff) | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0957351000990 1
|
Skap 1030x430x2010, 3 hyller, 5 skuffer
|
Typebeskrivelse
5 drawers, W 981 x D 394 x H 100 mm
|
Antall skuffer
5 STK
|
Lastekapasitet til skuff
30 kg
|
Antall hyller
3 STK
|
Uttrekkingstype
Bred skuff
|
Antall dører
2 STK
|
Farge
Likner på RAL 7012
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Bredde
1030 mm
|
Bredde (innvendig mål for skuff)
981 mm
|
Dybde
430 mm
|
Dybde (innvendig mål for skuff)
394 mm
|
Høyde
2010 mm
|
Produktvekt (per element)
126.000 kg
|
Tykkelse på dekselplate
1 mm
|
Bredde x dybde (innvendig mål for skuff)
981 x 394 mm
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
1030 x 430 x 2010 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: 1 mm pulverlakkert stål
- Mål: (BxDxH) 1030 x 430 x 2010 mm
- Farge: Mørk grå - RAL7012
- Last kapasitet: skuffer: 30 kg - hyller: 150 kg - skap: 600 kg
- Hyller justerbare i 28 mm trinn
- Lås m/2 nøkler
- Nivåskruer
- Kan flyttes med jekketralle eller truck (tomt skap)
- Muligheter for ventilasjon tilkobling i skapets topp - Ø 100 mm
- Perforerte sidepaneler, hullstr.: 9x9 mm
- 5 skuffer
- 3 hyller