Skaphylle
- Ekstra hylle for skap
- Hyllebraketter er inkludert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Materiale | Bredde | Dybde | Høyde | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0957351504990 1
|
Hylle, 1000x400mm, for skap, grå
|
Farge
Likner på RAL 7012
|
Materiale
Stål
|
Bredde
985 mm
|
Dybde
397 mm
|
Høyde
32 mm
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Produktvekt (per element)
4.800 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: 1 mm pulverlakkert stål
- Braketter laget av 2 mm galvanisert stål
- Mål: (BxDxH) 985 x 397 x 32 mm
- Farge: Mørk grå - RAL7012
- Last kapasitet: 150 kg
- Hyller justerbare i 28 mm trinn