Skillevegg 180
- For montering mellom to hyller
- Åpning mellom hyllene defineres av høyden på skillevegg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
0957351500990 1
|
Skillevegg, 180mm, fast, skap, grå
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: 1 mm pulverlakkert stål
- Farge: mørk grå RAL7012
- Mål: (BxDxH) 1 x 400 x 180 mm