Skillevegg 370
Skillevegg 370mm, for skaphyller
- For montering mellom to hyller
- Åpning mellom hyllene defineres av høyden på skillevegg
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Materiale: 1 mm pulverlakkert stål
- Farge: mørk grå RAL7012
- Mål: (BxDxH) 1 x 400 x 370 mm