Skillevegg, Par
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Materiale | Bredde | Dybde | Høyde | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0957351505990 1
|
Skillevegg, par (2stk), skap, grå
|
Farge
Likner på RAL 7012
|
Materiale
Stål
|
Bredde
85 mm
|
Dybde
385 mm
|
Høyde
190 mm
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Produktvekt (per element)
2.600 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: 1 mm pulverlakkert stål
- Farge: mørk grå RAL7012
- Mål: (BxDxH) 85 x 385 x 190 mm