Skuff
- Ekstra skuff for skap
- Braketter og skinner er inkludert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Materiale | Bredde | Dybde | Høyde | Overflate | Produktvekt (per element) | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0957351506990 1
|
Skuff, 920x345x88 mm, for skap, grå
|
Farge
Likner på RAL 7012
|
Materiale
Stål
|
Bredde
920 mm
|
Dybde
345 mm
|
Høyde
88 mm
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Produktvekt (per element)
9.500 kg
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
920 x 345 x 88 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: 1 mm pulverlakkert stål
- Braketter laget av 1,5 mm galvanisert stål
- Skuffeskinner med 100% åpning
- Mål: (BxDxH) 920 x 345 x 88 mm
- Farge: Mørk grå - RAL7012
- Last kapasitet: 30 kg
- Låsespak på høyre side av skuff.