Skuffeinndeling 1
- Inndelingsett for skuff med 4 skillevegger og 7 midtplater
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Materiale | Høyde | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0957295006990 1
|
Skuffeinndelingsett 1, 4 skillevegger
|
Farge
Likner på RAL 7012
|
Materiale
Stål
|
Høyde
68 mm
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Produktvekt (per element)
2.200 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: 1 mm pulverlakkert stål
- Farge: Mørk grå - RAL7012
- Mål skillevegg (4stk): (BxDxH) 12 x 355 x 68 mm
- Mål midtplate (5stk): (BxDxH) 97 x 1 x 68 mm
- Mål midtplate (2stk): (BxDxH) 301 x 1 x 68 mm
- Mål sideholder (2stk): (BxDxH) 12 x 355 x 62 mm