Skuffeinndeling 3
- Inndelingsett for skuff med 8 skillevegger og 18 midtplater
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall rom | Farge | Materiale | Delerbredde | Antall delere | Delerdybde | Høyde | Inkludert i leveransen | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0957295002990 1
|
Skuffeinndelingsett 3, 8 skillevegger
|
Antall rom
27 STK
|
Farge
Likner på RAL 7012
|
Materiale
Stål
|
Delerbredde
12 mm
|
Antall delere
8 STK
|
Delerdybde
355 mm
|
Høyde
68 mm
|
Inkludert i leveransen
8 dividers and 18 middle plates
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Produktvekt (per element)
4.200 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: 1 mm pulverlakkert stål
- Farge: Mørk grå - RAL7012
- Mål skillevegg (8stk): (BxDxH) 12 x 355 x 68 mm
- Mål midtplate (18stk): (BxDxH) 97 x 1 x 68 mm
- Mål sideholder (2stk): (BxDxH) 12 x 355 x 62 mm