Smådelebokser
- Plastbokser for smådeler
- Avtakbar skillevegg er inkl. til hver enkelt boks
- Sett med 24 bokser fyller èn skuff
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Farge | Materiale | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0957295003990 1
|
Smådelebokser (24stk) skuff, skap, grå
|
Typebeskrivelse
Includes removable dividers
|
Farge
Rød
|
Materiale
Polypropylen-materiale
|
Bredde
149 mm
|
Dybde
85 mm
|
Høyde
48 mm
|
Produktvekt (per element)
1.400 kg
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
149 x 85 x 48 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: Polypropylen
- Farge: Rød
- Mål boks: (BxDxH) 149 x 85 x 48 mm
- Mål skillevegg: (BxDxH) 79 x 2 x 43 mm