Verktøytavle
- Perforert tavle for kroker
- Monteres innvendig i skapets bakvegg
- Enkel montering - uten skruer.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Materiale | Bredde | Dybde | Høyde | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0957295000990 1
|
Verktøytavle 983x500 mm, for skap, grå
|
Farge
Likner på RAL 7012
|
Materiale
Stål
|
Bredde
983 mm
|
Dybde
30 mm
|
Høyde
500 mm
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Produktvekt (per element)
4.900 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: 1 mm pulverlakkert stål
- Mål: (BxDxH) 983 x 30 x 500 mm
- Farge: Mørk grå - RAL7012
- Last kapasitet: 30 kg
- Hull str.: 9x9 mm
- Avstand mellom hull: 38 mm