Treplate for lagervogn liten
- Enkel å ta av og på etter behov
- Tykkelse 25 mm
- Lengde 704 mm
- Bredde 497 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | Dybde | Høyde | Lengde | Materiale til benkeplate | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962613001961 1
|
Treplate til lagervogn 0962613000
|
Materiale
Bøk
|
Produktvekt (per element)
7.000 kg
|
Dybde
496 mm
|
Høyde
71 mm
|
Lengde
700 mm
|
Materiale til benkeplate
Tre
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|