Veggskap
- Skap RAL 3020
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall dører | Farge | Materiale | Overflate | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962645261961 1
|
Verktøyskap f.veggmont.H=800 B=600 D=240
|
Antall dører
2
|
Farge
Rød
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Lakkert
|
Bredde
600 mm
|
Dybde
240 mm
|
Høyde
800 mm
|
Produktvekt (per element)
25.000 kg
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
600 x 240 x 800 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0962645271961 1
|
Verktøyskap f.veggmont.H=955 B=950 D=250
|
Antall dører
2
|
Farge
Rød
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Lakkert
|
Bredde
950 mm
|
Dybde
250 mm
|
Høyde
955 mm
|
Produktvekt (per element)
32.000 kg
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
950 x 250 x 955 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0962645700961 1
|
Verktøyopphengssett 84 deler
|
Forp/Min.best.
1
|