Verktøytavler
- Tavler RAL 3020
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hullavstand | Materiale | Overflate | Farge | Bredde | Design | Hulldiameter | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962645305961 1
|
Verktøytavle 475x950mm
|
Hullavstand
12 mm
|
Materiale
Stålplate
|
Overflate
Lakkert
|
Farge
Rød
|
Bredde
475 mm
|
Design
Perforert
|
Hulldiameter
4 mm
|
Høyde
950 mm
|
Produktvekt (per element)
4.000 kg
|
Bredde x høyde
475 x 950 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0962645310961 1
|
Verktøytavle 950x950mm
|
Hullavstand
12 mm
|
Materiale
Stålplate
|
Overflate
Lakkert
|
Farge
Rød
|
Bredde
950 mm
|
Design
Perforert
|
Hulldiameter
4 mm
|
Høyde
950 mm
|
Produktvekt (per element)
8.000 kg
|
Bredde x høyde
950 x 950 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0962645315961 1
|
Verktøytavle 950x1450mm
|
Hullavstand
12 mm
|
Materiale
Stålplate
|
Overflate
Lakkert
|
Farge
Rød
|
Bredde
950 mm
|
Design
Perforert
|
Hulldiameter
4 mm
|
Høyde
1450 mm
|
Produktvekt (per element)
12.000 kg
|
Bredde x høyde
950 x 1450 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0962645796961 100
|
Skruer for verktøyholdere
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
09374 8 005 500
|
Bnagle 4,0x8 Al/St (3,0-5,0) hodedia 8
|
Forp/Min.best.
500
|