Hammerholder
- Holder for skrujern
- Materiale: Nylon og edelstål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | For stroppbredde | Materiale | Farge | Produktvekt (per element) | Maks. Lastekapasitet | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Vekt | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715930230961 1
|
Hammerholder
|
For stroppbredde
70 mm
|
Materiale
Polyester - PES
|
Farge
|
Produktvekt (per element)
93.000 g
|
Maks. Lastekapasitet
3 kg
|
Bredde
70 mm
|
Harmonisert systemkode
42029298900
|
Høyde
160 mm
|
Lengde
110 mm
|
Vekt
110 g
|
Lengde x bredde x høyde
110 x 70 x 160 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|