Verktøybelte, sett
- Beltelengde: 1330mm
- Materiale: Lær og nylon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Båndlengde | Materiale | Farge | Produktvekt (per element) | Maks. Lastekapasitet | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Maks. midtpartimål | Min. midtpartimål | Vekt | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. midtpartimål | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715930213961 1
|
Verktøybelte, sett
|
Båndlengde
1330 mm
|
Materiale
Polyester/leather
|
Farge
|
Produktvekt (per element)
980.000 g
|
Maks. Lastekapasitet
12 kg
|
Bredde
140 mm
|
Harmonisert systemkode
42029219000
|
Høyde
330 mm
|
Lengde
890 mm
|
Maks. midtpartimål
1200 mm
|
Min. midtpartimål
800 mm
|
Vekt
1170 g
|
Lengde x bredde x høyde
890 x 140 x 330 mm
|
Min./maks. midtpartimål
800-1200 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|