ABUS Gulvanker
Sikkerhetsanker som gir et sikkert festepunkt på gulv eller vegg. Den 16 mm tykke bøylen er laget av spesialherdet stål som yter høy motstand. Hvis du kombinerer GRANIT™ WBA 100 vegg/gulv Anchor med en ABUS-lås har du en komplett sikringsløsning. Passer perfekt i kombinasjon med en ABUS Cobra låswire eller ABUS 10KS-110/200.
- 16 mm tykk sjakkel laget av herdet spesialstål for maksimal motstand
- Ankeret kan brukes til å sikre tohjulede kjøretøy i garasjer, kjellere og hus
- WBA 100 kan festes til bakken eller veggen. Kombinert med en ABUS-lås gir den det høyeste nivået av sikkerhet
- Takket være det flate designet og det høykvalitets plastdekselet kan WBA 100 kjøres over for eksempel i garasje o.l. uten problemer • WBA 100 er værbestandig og kan installeres både innendørs og utendørs
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til sjakkel med hengelås | Bøylediameter | Sjakkelbreddeklaring | Glansnivå for låsen | Materiale | Overflate på spennen | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010922990 1
|
ABUS Gulvanker WBA100 FG-kl 3
|
Materiale til sjakkel med hengelås
Herdet stål
|
Bøylediameter
16 mm
|
Sjakkelbreddeklaring
65 mm
|
Glansnivå for låsen
0 - ikke aktuelt
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Overflate på spennen
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
1880.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|