ABUS Nøkkelboks 787 LED
- Solid metallhus
- Låsedeksel laget av trykkstøpt sink
- 4-sifret kode som kan stilles inn individuelt
- Opplyste skiver for bedre lesbarhet under mørke forhold. LED lyser i ca. 30 sekunder
- Vanlig myntcellebatteri (CR2032) kan enkelt byttes ut - batteriets holdbarhet ved bruk 1x per dag i ca. 2 år
- Beskyttelsesdeksel med skyvemekanisme
- For veggmontering med skruer
- Kapasitet på opptil 20 nøkler eller 14 kodekort
- Enkelt avtagbare clip-in kroker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Bredde | Dybde | Høyde | Overflate | Produktvekt (per element) | Høyde x bredde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010919990 1
|
Nøkkelboks ABUS 787 LED
|
Materiale
Metall
|
Farge
Aluminiumsfarget
|
Bredde
84 mm
|
Dybde
42 mm
|
Høyde
120 mm
|
Overflate
Lacquered/plain
|
Produktvekt (per element)
400.000 g
|
Høyde x bredde x dybde
120 x 84 x 42 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Beskyttet oppbevaring av nøkler og andre verdisaker
- Rask og enkel tilgang for selvvalgte grupper av personer (håndverkere, service, feriegjester, leilighetsbygg, bilutleie e.l.)
- For veggmontering innendørs og i beskyttede uteområder