ABUS Nøkkelboks 787 SMART Bluetooth
- Solid metallhus
- Opplyst elektronisk tastatur for inntasting av en 6-sifret nøkkelkode
- Administrer og bruk KeyGarage™ ved å benytte HomeTec Pro Bluetooth-appen
- Generer og send individuelle tilgangskoder, eller en 6-sifret kode for flere brukere
- Se tilgangslogg og nåværende brukere
- Kapasitet for opptil 20 nøkler, 3 bilnøkler eller 30 plastkort
- Integrerte nøkkelkroker for å henge opp nøkler/nøkkelbrikker
- Automatisk låsing
- Batterirom for 2 x AA-batterier, tilgjengelig fra utsiden
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Bredde | Dybde | Høyde | Overflate | Produktvekt (per element) | Høyde x bredde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010918990 1
|
Nøkkelboks 787 Bluetooth
|
Materiale
Metall
|
Farge
Svart/grå
|
Bredde
82.5 mm
|
Dybde
63 mm
|
Høyde
120 mm
|
Overflate
Satinert
|
Produktvekt (per element)
300.000 kg
|
Høyde x bredde x dybde
120 x 82,5 x 63 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Beskyttet oppbevaring av nøkler og andre verdisaker
- Rask og enkel tilgang for selvvalgte grupper av personer (håndverkere, service, feriegjester, leilighetsbygg, bilutleie e.l.)
- For veggmontering innendørs og i beskyttede uteområder