Aluminiumskasse, 140 L
- Lav egenvekt
- Materialtykkelse 1 mm
- Forsterket kantprofil og integrerte støtfangere
- Korrosjon- og temperaturbestandig
- Sikker og plassbesparende lagringskasse
- Gummipakning i lokket slik at kassen blir sprut- og støvsikker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Volum | Materiale | Materialtykkelse | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Innvendig bredde | Innvendig høyde | Intern dybde | Overflate | Produktvekt (per element) | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | Bredde x dybde x høyde (innvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962320134090 1
|
Oppbevaringskasse, 140 l, aluminium
|
Volum
140 l
|
Materiale
Aluminium
|
Materialtykkelse
1 mm
|
Bredde
900 mm
|
Dybde
495 mm
|
Harmonisert systemkode
76169990990
|
Høyde
379 mm
|
Innvendig bredde
870 mm
|
Innvendig høyde
350 mm
|
Intern dybde
460 mm
|
Overflate
Bar
|
Produktvekt (per element)
8000.000 g
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
900 x 495 x 379 mm
|
Bredde x dybde x høyde (innvendig mål)
870 x 460 x 350 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|