Aluminiumskasse, 47 L
- Lav egenvekt
- Materialtykkelse 1 mm
- Forsterket kantprofil og integrerte støtfangere
- Korrosjon- og temperaturbestandig
- Sikker og plassbesparende lagringskasse
- Gummipakning i lokket slik at kassen blir sprut- og støvsikker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Volum | Materiale | Materialtykkelse | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Innvendig bredde | Innvendig høyde | Intern dybde | Overflate | Produktvekt (per element) | Bredde x dybde x høyde (innvendig mål) | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962320047090 1
|
Oppbevaringskasse, 47 l, aluminium
|
Volum
48 l
|
Materiale
Aluminium
|
Materialtykkelse
1 mm
|
Bredde
580 mm
|
Dybde
385 mm
|
Harmonisert systemkode
76169990990
|
Høyde
277 mm
|
Innvendig bredde
550 mm
|
Innvendig høyde
248 mm
|
Intern dybde
350 mm
|
Overflate
Bar
|
Produktvekt (per element)
4777.000 g
|
Bredde x dybde x høyde (innvendig mål)
550 x 350 x 248 mm
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
580 x 385 x 277 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|