Conhasp 230-100 med Sylinder
Ekstra sikkerhet for containere
Hengelåsbøylen er innkapslet i haspen og gir dermed optimal beskyttelse.
- Låsing av flerdelt konstruksjon med innvendig hengelås med utskiftbar 10/30 Euro profil halv sylinder
- Ekstremt sterkt stål
- Alle deler beskyttet mot korrosjon
- Monteres på 60 sekunder
- Enhåndsbetjening
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Overflate på spennen | Materiale | Materiale til sjakkel med hengelås | Sjakkelbreddeklaring | Glansnivå for låsen | Bøylediameter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010785990 1
|
Containerlås 230-100 med syl. FG-kl. 5
|
Overflate på spennen
0 - ikke aktuelt
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Materiale til sjakkel med hengelås
Stål
|
Sjakkelbreddeklaring
0 mm
|
Glansnivå for låsen
0 - ikke aktuelt
|
Bøylediameter
0 mm
|
Produktvekt (per element)
5.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|