Hengelås ABUS 64TI-50 Titalium
Solid låshus laget av TITALIUM™ spesialaluminium
- Sjakkel av herdet stål med NANO PROTECT™-belegg for ekstrem korrosjonsbestandighet
- 64TI/50HB60-150: Avtagbar og justerbar sjakkel fra 60 mm til 150 mm
- Parasentrisk nøkkelprofil for økt beskyttelse mot manipulasjon
- Dobbeltboltet sjakkel
- Forkrommet sylinderplugg for ekstra korrosjonsbeskyttelse
- Tulipanformet nøkkelhode
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til sjakkel med hengelås | Hustykkelse | Bøylediameter | Sjakkelbreddeklaring | Glansnivå for låsen | Materiale | Overflate på spennen | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010926990 1
|
Hengelås ABUS 64TI-50 Titalium
|
Materiale til sjakkel med hengelås
Herdet stål
|
Hustykkelse
13 mm
|
Bøylediameter
5 mm
|
Sjakkelbreddeklaring
9 mm
|
Glansnivå for låsen
Matt
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate på spennen
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
250.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
For sikring av f.eks. kjetting, dører, porter, skap, verktøykasser, kjellervinduer eller skur