Hengelås ABUS AQUA SAFE 70IB-45
Solid låskropp laget av messing
- Sjakkel i rustfritt stål for ekstra høy korrosjonsbeskyttelse
- Forseglet låsekropp med beskyttelseshette og dreneringskanaler for å beskytte låsemekanismen mot vann og smuss
- Støtdempende plasthus beskytter sensitive overflater
- Dobbeltboltet
- Presisjonsstiftsylinder
- Parasentrisk nøkkelprofil for økt beskyttelse mot manipulasjon
Innvendige komponenter laget av rustfrie materialer
For middels sikkerhetskrav under ekstreme vær- og miljøforhold
- Ideell for bruk på kjøretøy, tilhengere og båter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til sjakkel med hengelås | Hustykkelse | Bøylediameter | Sjakkelbreddeklaring | Glansnivå for låsen | Materiale | Overflate på spennen | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010787990 1
|
Hengelås ABUS 70IB-45
|
Materiale til sjakkel med hengelås
Rustfritt stål
|
Hustykkelse
28 mm
|
Bøylediameter
8 mm
|
Sjakkelbreddeklaring
21 mm
|
Glansnivå for låsen
0 - ikke aktuelt
|
Materiale
Messing/stål
|
Overflate på spennen
Plastbelagt
|
Produktvekt (per element)
300.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- For middels sikkerhetskrav under ekstreme vær- og miljøforhold
- Ideell for bruk på kjøretøy og båter