Hengelås ABUS GRANIT 37-55 FG-kl 3
ABUS-Plus skivesylinder: høyeste beskyttelse mot manipulasjon
- Høy bøyle
- Hus og sjakkel laget av herdet legert stål
- Svart granittbelegg for enda bedre korrosjonsbestandighet
- 2 nøkler, 1 med LED-lys
- Oppfyller spesielle krav fra forsikringsselskaper
- Sertifisert og godkjent hengelås
- For å sikre f.eks. varehus, industriområder, fabrikkporter, containere og lastebiler
Totale mål:
- Høyde: 109 mm
- Bredde: 62,5 mm
- Tykkelse: 31 mm
Hus:
- Høyde: 48 mm
- Bredde: 62,5 mm
- Tykkelse: 31 mm
Bøyle:
- Tykkelse: 11 mm
- Bredde innv: 27,5 mm
- Bredde utv.: 49,5 mm
- Høyde innv: 50 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til sjakkel med hengelås | Hustykkelse | Bøylediameter | Sjakkelbreddeklaring | Glansnivå for låsen | Materiale | Overflate på spennen | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010932990 1
|
Hengelås ABUS 37-55 Granit
|
Materiale til sjakkel med hengelås
Herdet stål
|
Hustykkelse
31 mm
|
Bøylediameter
11 mm
|
Sjakkelbreddeklaring
27.5 mm
|
Glansnivå for låsen
0 - ikke aktuelt
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Overflate på spennen
Lakkert
|
Produktvekt (per element)
516.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|