Hengelås ABUS GRANIT 37RK-70 FG-4
ABUS-Plus skivesylinder: høyeste beskyttelse mot manipulasjon
- Hus og sjakkel laget av herdet legert stål
- Svart granittbelegg for enda bedre korrosjonsbestandighet
- RK: sylinderen kan kodes om for å matche en eksisterende ABUS-Plus-nøkkel
- 2 nøkler, 1 med LED-lys
- Oppfyller spesielle krav fra forsikringsselskaper
- Sertifisert og godkjent hengelås
For å sikre f.eks. varehus, industriområder, fabrikkporter, containere og lastebiler
Høyde: 103 mm
- Bredde: 77 mm
- Tykkelse: 37 mm
Bøyle: * Tykkelse: 14 mm * Bredde innv: 29 mm * Høyde innv: 35 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til sjakkel med hengelås | Hustykkelse | Bøylediameter | Sjakkelbreddeklaring | Glansnivå for låsen | Materiale | Overflate på spennen | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010933990 1
|
Hengelås ABUS 37RK-70
|
Materiale til sjakkel med hengelås
Herdet stål
|
Hustykkelse
37 mm
|
Bøylediameter
14 mm
|
Sjakkelbreddeklaring
29 mm
|
Glansnivå for låsen
0 - ikke aktuelt
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Overflate på spennen
Lakkert
|
Produktvekt (per element)
979.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|