Hengelås ABUS GRANIT 37ST-55 FG-kl 3
ABUS-Plus skivesylinder: høyeste beskyttelse mot manipulasjon
- Hus og sjakkel laget av herdet legert stål
- Svart granittbelegg for enda bedre korrosjonsbestandighet
- ST: leveres med sikkerhetskort for å beskytte mot uautoriserte nøkkelduplikater
- 2 nøkler, 1 med LED-lys
- Oppfyller spesielle krav fra forsikringsselskaper
- Sertifisert og godkjent hengelås
For å sikre f.eks. varehus, industriområder, fabrikkporter, containere og lastebiler
Høyde: 84 mm
- Bredde: 62,5 mm
- Tykkelse: 31 mm
Bøyle: * Tykkelse: 12 mm * Bredde innv: 27,5 mm * Høyde innv: 26,5 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til sjakkel med hengelås | Hustykkelse | Bøylediameter | Sjakkelbreddeklaring | Glansnivå for låsen | Materiale | Overflate på spennen | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010931990 1
|
Hengelås ABUS 37ST-55 Granit
|
Materiale til sjakkel med hengelås
Rustfritt stål
|
Hustykkelse
31 mm
|
Bøylediameter
12 mm
|
Sjakkelbreddeklaring
27.5 mm
|
Glansnivå for låsen
0 - ikke aktuelt
|
Materiale
Stål, rustfritt
|
Overflate på spennen
Rustfritt stål-finish
|
Produktvekt (per element)
487.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|