Hengelås ABUS KODELÅS 145
Kodelås i lett massiv aluminium med 4-siffret innstillbar kode. Velegnet til sikring av bagasje, verktøykasser, garderobeskap o.l.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til sjakkel med hengelås | Hustykkelse | Bøylediameter | Sjakkelbreddeklaring | Glansnivå for låsen | Materiale | Overflate på spennen | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010928990 1
|
KODELÅS ABUS 145/40 SORT
|
Materiale til sjakkel med hengelås
Herdet stål
|
Hustykkelse
17.5 mm
|
Bøylediameter
6 mm
|
Sjakkelbreddeklaring
21.5 mm
|
Glansnivå for låsen
0 - ikke aktuelt
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate på spennen
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
130.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
4-siffret kodelås. Spesielt egnet for verktøykasser o.l.