Hengelås ABUS KODELÅS 158
Kodelås i lett massiv trykkstøpt sink og med innstillbar kode. Velegnet til sikring av dører, porter, bagasje, verktøykasser, garderobeskap o.l.
- Hus av trykkstøpt sink
- Bøyle av herdet stål
- 158/65: 5-siffret innstillbar kode
- 158CS/50: 4-siffret innstillbar kode - ekstra sikret bøyle
- CS: Closed Shackle
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til sjakkel med hengelås | Hustykkelse | Bøylediameter | Sjakkelbreddeklaring | Glansnivå for låsen | Materiale | Overflate på spennen | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010929990 1
|
KODELÅS ABUS 158/65
|
Materiale til sjakkel med hengelås
Herdet stål
|
Hustykkelse
26 mm
|
Bøylediameter
10 mm
|
Sjakkelbreddeklaring
31 mm
|
Glansnivå for låsen
0 - ikke aktuelt
|
Materiale
Sink
|
Overflate på spennen
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
500.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501010930990 1
|
KODELÅS ABUS 158CS/50
|
Materiale til sjakkel med hengelås
Herdet stål
|
Hustykkelse
23 mm
|
Bøylediameter
8 mm
|
Sjakkelbreddeklaring
23 mm
|
Glansnivå for låsen
0 - ikke aktuelt
|
Materiale
Sink
|
Overflate på spennen
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
350.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Universal kodelås. Spesielt egnet for porter, skap, verktøykasser o.l.