Hengelås ABUS Messing
Solid låshus av messing
- Herdet stålskall med NAN0 PROTECT™-belegg for ekstrem korrosjonsbestandighet
- Innvendige komponenter laget av ikke-korrosive materialer
- Presisjonsstift-tilholdersylinder
For sikring av kjettinger, dører, porter, skap, luker, verktøykasser, kjellervinduer, boder, hovedtavler etc.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til sjakkel med hengelås | Hustykkelse | Bøylediameter | Sjakkelbreddeklaring | Glansnivå for låsen | Materiale | Overflate på spennen | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010927990 1
|
Hengelås ABUS 65-40 Messing 3-pack
|
Materiale til sjakkel med hengelås
Herdet stål
|
Hustykkelse
15 mm
|
Bøylediameter
6.5 mm
|
Sjakkelbreddeklaring
22 mm
|
Glansnivå for låsen
0 - ikke aktuelt
|
Materiale
Messing/stål
|
Overflate på spennen
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
300.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Universal hengelås. For sikring av kjettinger, dører, porter, skap, luker, verktøykasser, kjellervinduer, boder, hovedtavler etc.