Hengelås ABUS ROCK 83-80 O
Hengelås for oval sylinder. Både hus og bøyle er av herdet stål
- Bøyle og hus av herdet stål
- Dobbelsikret
- Låsen må låses før nøkkelen frigis
- Tilpasset 'standard' scandinaviske ovale sylindre
- Leveres uten sylinder (sylindre selges separat)
- Bøyle: Ø 15 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hustykkelse | Bøylediameter | Sjakkelbreddeklaring | Glansnivå for låsen | Overflate på spennen | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010935990 1
|
Hengelås Abus 83-80 O FG4 u.syl.
|
Hustykkelse
33 mm
|
Bøylediameter
15 mm
|
Sjakkelbreddeklaring
40 mm
|
Glansnivå for låsen
0 - ikke aktuelt
|
Overflate på spennen
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
1280.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|