Låsekjetting ABUS 10KS-110
Sikring av f.eks sykler, motorsykler, hageverktøy og -møbler eller maskiner på en byggeplass
- Herdet stålkjede
- Med ett lengere kjedeledd for enkel bruk med hengelås
- Kantbeskyttelse av slitesterk tekstilbekledning
Tekniske spesifikasjoner:
- Kjedelengde: 110 cm
- Kjedetykkelse: 10 mm
- Vekt: 2510 g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til sjakkel med hengelås | Bøylediameter | Sjakkelbreddeklaring | Glansnivå for låsen | Materiale | Overflate på spennen | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010920990 1
|
Låsekjetting ABUS 10KS-110
|
Materiale til sjakkel med hengelås
Herdet stål
|
Bøylediameter
10 mm
|
Sjakkelbreddeklaring
10 mm
|
Glansnivå for låsen
0 - ikke aktuelt
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Overflate på spennen
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
2510.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Universal solid stålkjetting for sikring av gjenstander mot tyveri. Tilpasset for bruk sammen med hengelås