Låssylinder ABUS Oval TV508 1-PACK
- Oval 'dørsylinder' med vanlig nøkkel
- Borebeskyttelse med stifter av herdet stål
- Lang levetid takket være slitesterke materialer
- Høyt antall nøkkelvarianter
- 6 pins sylinder
- Tre kodede nøkler inkludert
- ABUS Global Protection Standard 5
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010946990 1
|
Låssylinder ABUS Oval TV508 1-PACK
|
Farge
Sølv
|
Produktvekt (per element)
150.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|