Låswire ABUS COBRA 10-500
Med Cobra-stålkabler fra ABUS kan du raskt og sikkert beskytte f.eks motorsykkelhjelm og andet tilbehør mod tyveri
- Ekstra sikkerhetsanordning for sikring av eiendeler og gjenstander
- Kabel til flere formål: hagen, huset, fritidsaktiviteter og arbeid
- Sterk og fleksibel stålwire m/øyer
- Syntetisk overflatebelegg som beskytter lakk og andre overflater mot skader
Tekniske spesifikasjoner:
- Lengde: 500 cm
- Vekt: 850 g
- Tykkelse: 10 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Farge på beskyttelsesbelegg | Diameter | Bøylediameter | Sjakkelbreddeklaring | Glansnivå for låsen | Lengde | Materiale | Overflate på spennen | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010924990 1
|
Låswire ABUS Cobra 10 mm 500 cm
|
Farge
Svart med røde kontraster
|
Farge på beskyttelsesbelegg
Svart
|
Diameter
10 mm
|
Bøylediameter
40 mm
|
Sjakkelbreddeklaring
30 mm
|
Glansnivå for låsen
0 - ikke aktuelt
|
Lengde
500 cm
|
Materiale
Stål
|
Overflate på spennen
Plastbelagt
|
Produktvekt (per element)
850.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Solid stålwire for sikring av gjenstander mot tyveri. Tilpasset for bruk sammen med hengelås