Sylinder cover blå ABUS ROCK 83-60
Beskytter låsesylinderen mot inntrenging av smuss, fukt- og isdannelse.
- Tips: Lett oppvarming letter montasjen
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hustykkelse | Bøylediameter | Sjakkelbreddeklaring | Glansnivå for låsen | Overflate på spennen | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010937990 1
|
Sylinder cover Blå til Abus 83-60
|
Hustykkelse
0 cm
|
Bøylediameter
11 cm
|
Sjakkelbreddeklaring
0 cm
|
Glansnivå for låsen
0 - ikke aktuelt
|
Overflate på spennen
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
19.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|