Sylinder cover blå ABUS ROCK 83-80
Beskytter låsesylinderen mot inntrenging av smuss, fukt- og isdannelse.
- Tips: Lett oppvarming letter montasjen
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Absolutt lengdemålenøyaktighet | Maks. lengdemåleområde | Lengde på klemme | Antall oppladbare batterier/batterier | Maks. temperaturområde | Materiale | Min. måleområde for lengde | Min. temperaturområde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Produsentartikkelnummer | Sifferøkning | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. lengdemåleområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010198990 1
|
Sylinder cover Blå til Abus 83-80
|
Absolutt lengdemålenøyaktighet
0.02 mm
|
Maks. lengdemåleområde
100 mm
|
Lengde på klemme
40 mm
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Maks. temperaturområde
40 °C
|
Materiale
Rustfritt stål/stål
|
Min. måleområde for lengde
0 mm
|
Min. temperaturområde
0 °C
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Ja
|
Produktvekt (per element)
143.000 g
|
Produsentartikkelnummer
500–150–30
|
Sifferøkning
0.02 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Sølvoksid
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
2 g
|
Min./maks. temperaturområde
0 til 40 °C
|
Min./maks. lengdemåleområde
0-100 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|