Verktøykasse 17 l
- Laget av polypropylen, som gjør den støtsikker, kraftig og meget holdbar
- Med uttakbar innsats
- Stort håndtak - gjør verktøykassen lett å bære
- Lav egenvekt
- Lukkemekanisme av metall
- Kan låses med hengelås (art.nr. 0696 140)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Bredde | Dybde | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | Lastekapasitet | Harmonisert systemkode | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962219001961 1
|
Verktøykasse, 405x200x210
|
Høyde
200 mm
|
Bredde
405 mm
|
Dybde
210 mm
|
Farge
|
Materiale
Polypropylen
|
Produktvekt (per element)
1860.000 g
|
Lastekapasitet
15 kg
|
Harmonisert systemkode
42021250000
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
405 x 210 x 200 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|