Verktøykasse 48 l
- Laget av polypropylen, som gjør den støtsikker, kraftig og meget holdbar
- Med uttakbar innsats
- Stort håndtak - gjør verktøykassen lett å bære
- Lav egenvekt
- 2 avtakbare bokser for oppbevaring av smådeler
- Kan låses med hengelås (art.nr. 0696 140)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Bredde | Dybde | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | Lastekapasitet | Harmonisert systemkode | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962219004961 1
|
Verktøykasse, 663x268x270
|
Høyde
268 mm
|
Bredde
663 mm
|
Dybde
270 mm
|
Farge
|
Materiale
Polypropylen
|
Produktvekt (per element)
3900.000 g
|
Lastekapasitet
25 kg
|
Harmonisert systemkode
42021250000
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
663 x 270 x 268 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|